Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG855-3001/060-003 SC-CT PRC 60A SRC 1A - 855-3001/060-003

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG855-3001/060-003 SC-CT PRC 60A SRC 1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 60 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.2 VA

  • Genauigkeitsklasse - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001113936

Artikelnummer

WAG855-3001/060-003

Herstellernummer

855-3001/060-003

Hersteller

WAG

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

60 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

0.2 VA

Genauigkeitsklasse:

3

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Öffnungsdurchmesser:

18 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Kabelumbau-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 60 A; Sekundärer Bemessungsstrom 1 A; Bemessungsleistung 0,2 VA; Genauigkeitsklasse 3; Leitungslänge 3 m