Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG855-2701/035-001 PI-CT PRC 35A SRC 1A - 855-2701/035-001

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG855-2701/035-001 PI-CT PRC 35A SRC 1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 35 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.2 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 15 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7449078426245

Artikelnummer

WAG855-2701/035-001

Herstellernummer

855-2701/035-001

Hersteller

WAG

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

35 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

0.2 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Öffnungsdurchmesser:

7.5 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Aufsteck-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 35 A; Sekundärer Bemessungsstrom 1 A; Bemessungsleistung 0,2 VA; Genauigkeitsklasse 1