WAGO ITALIA SRL - WAG855-1700/032-000 PI-CT PRC 32A SRC 320MA - 855-1700/032-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 32 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.32 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.01 VA
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
15 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
7449078426191
Artikelnummer
WAG855-1700/032-000
Herstellernummer
855-1700/032-000
Hersteller
WAG
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
32 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.32 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.01 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
5 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


