Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG852-101 SWITCH INDUSTRIALE A 5 PORTE, NERO - 852-101

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG852-101 SWITCH INDUSTRIALE A 5 PORTE, NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ethernet - ja

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 5

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7449072654965

Artikelnummer

WAG852-101

Herstellernummer

852-101

Hersteller

WAG

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

5

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Anzahl der PoE-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

3.84 W

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Anzahl der Modulslots:

0

Layer 2:

nein

Layer 3:

nein

Managebar:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

120 mm

Breite:

50 mm

Tiefe:

105 mm

Industrial-Switch; 5 Ports 100Base-TX; schwarz