WAGO ITALIA SRL - WAG850-834 CONTENITORE IP65 IN POLIESTERE (RAL 7032 - 850-834

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-stöckig
Netzseitiger Anschlussraum - mit Hutschienen
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Mit Montageplatte - nein
Packung
1 ST
EAN
7449072654958
Artikelnummer
WAG850-834
Herstellernummer
850-834
Hersteller
WAG
Ausführung:
1-stöckig
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
164 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
164 mm


