WAGO ITALIA SRL - WAG787-875 UPS-CCU DC 24V - 787-875

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 22...29 V
USV-Technologie - Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0
Eingangsanschluss - sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079370097
Artikelnummer
WAG787-875
Herstellernummer
787-875
Hersteller
WAG
Eingangsspannung:
22...29 V
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Bauform:
Standgerät
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
DC
Breite:
57 mm
Tiefe:
171 mm
Höhe:
163 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
1.2 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0


