WAGO ITALIA SRL - WAG787-870 UPS-CCU DC 24V - 787-870

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 22...29 V
SNMP - nein
Spannungsart - DC
Höhe - 163 mm
Breite - 40 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449072652145
Artikelnummer
WAG787-870
Herstellernummer
787-870
Hersteller
WAG
Eingangsspannung:
22...29 V
SNMP:
nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
163 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
163 mm
Gewicht:
0.8 kg
Netzwerkmanagementfähig:
nein
USV-Technologie:
Online
Bauform:
Standgerät
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0


