WAGO ITALIA SRL - WAG772-261 MODULO DI ALIMENTAZIONE 5 X 2,5 MM² + 2 - 772-261

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 25 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Einspeisung
Packung
10 ST
EAN
2000001125021
Artikelnummer
WAG772-261
Herstellernummer
772-261
Hersteller
WAG
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Einspeisung
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Kabeldurchmesser:
9...13 mm
Anschlussart Rundleitung:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5...4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5...4 mm²
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Transparent:
nein
Art der Verriegelung:
ohne
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
0.61694 kWh
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
sonstige
Länge:
82.5 mm
Höhe:
46.5 mm
Breite:
50 mm


