Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG770-294 SPINA 4 POLI, ROSA - 770-294

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 50 ST

EAN

7449070647273

Artikelnummer

WAG770-294

Herstellernummer

770-294

Hersteller

WAG

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

25 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Federzuganschluss

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.5...4 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.5...4 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

2

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

sonstige

Art der Verriegelung:

separat

Mit Zugentlastung:

nein

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

3 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Länge:

37.5 mm

Höhe:

12.9 mm

Breite:

40 mm

Connessione rapida: connettori a innesto La soluzione innestabile per la tua applicazione La soluzione giusta per ogni applicazione: sul circuito stampato, nel quadro elettrico o per il collegamento dell'illuminazione, i connettori a innesto WAGO si collegano rapidamente e facilmente alla più ampia varietà di applicazioni. I vantaggi: Gamma di prodotto completa per qualsiasi applicazione Conduttori sempre serrati saldamente grazie alla tecnologia di connessione a molla Connessione a innesto diretto Push-in CAGE CLAMP® dei conduttori rigidi e con boccola crimpata Protezione garantita contro l'inversione di polarità grazie a opzioni di codifica individuale