WAGO ITALIA SRL - WAG750-921 ADATTATORE BLUETOOTH GRIGIO CHIARO - 750-921

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ethernet - nein
ISDN - nein
Max. Übertragungsrate - 0.015 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz
Frequenz - 2.4...2.484 GHz
Packung
1 ST
EAN
2000000303208
Artikelnummer
WAG750-921
Herstellernummer
750-921
Hersteller
WAG
Ethernet:
nein
ISDN:
nein
Max. Übertragungsrate:
0.015 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz
Frequenz:
2.4...2.484 GHz
Bustyp:
sonstige
Funkprotokoll:
sonstige
DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum):
nein
FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum):
ja
Verschlüsselung:
64/128-Bit WEP
Anschluss für externe Antenne:
nein
Wi-Fi-kompatibel:
nein
Linktest-Funktion:
nein
Höhe:
50 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
19 mm