WAGO ITALIA SRL - WAG286-723 OPTO DC 24V, GRIGIO - 286-723

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 15...30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 20...30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.014 A
Packung
15 ST
EAN
2000001205518
Artikelnummer
WAG286-723
Herstellernummer
286-723
Hersteller
WAG
Eingangsspannung:
15...30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
20...30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.014 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja


