WAGO ITALIA SRL - WAG286-721 OPTO DC 24V, GRIGIO - 286-721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 15...30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 15...40 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.0135 A
Packung
15 ST
EAN
2000001232491
Artikelnummer
WAG286-721
Herstellernummer
286-721
Hersteller
WAG
Eingangsspannung:
15...30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
15...40 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.0135 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja


