WAGO ITALIA SRL - WAG216-204 BOCCOLA BOCCOLA PER 1,5 MM² / AWG 16 ISO - 216-204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 14 mm
Farbe - schwarz
Isoliert - ja
Packung
1000 ST
EAN
7449079023771
Artikelnummer
WAG216-204
Herstellernummer
216-204
Hersteller
WAG
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
14 mm
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
16
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein