WAGO ITALIA SRL - WAG210-149 VITI M 5 X 8 PER STAFFA DI SUPPORTO ANGO - 210-149

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Flachrundkopf
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 8 mm
Gewindemaß (metrisch) - 5
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
100 ST
EAN
7449072193778
Artikelnummer
WAG210-149
Herstellernummer
210-149
Hersteller
WAG
Kopfform:
Flachrundkopf
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
8 mm
Gewindemaß (metrisch):
5
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


