VIMAR SPA - VIWV70011 SCATOLA DERIVAZIONE INCASSO 515X292X80MM - V70011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Bauform - Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung - sonstige
Mit drehbarem Ring - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352082090
Artikelnummer
VIWV70011
Herstellernummer
V70011
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
sonstige
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
0 mm
Länge:
515 mm
Breite:
515 mm
Tiefe:
0...80 mm
Innentiefe:
80 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Befestigung der Geräte:
spreizen
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
48
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
blau
Schutzart (IP):
IP00
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne