Startseite

VIMAR SPA - VIWV70009 SCATOLA DERIVAZIONE INCASSO 479X154X70MM - V70009

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWV70009 SCATOLA DERIVAZIONE INCASSO 479X154X70MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Bauform - Geräte-Verbindungsdose/-kasten

  • Ausführung - sonstige

  • Mit drehbarem Ring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352082076

Artikelnummer

VIWV70009

Herstellernummer

V70009

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Ausführung:

sonstige

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

0 mm

Länge:

479 mm

Breite:

479 mm

Tiefe:

0...70 mm

Innentiefe:

70 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

0

Befestigung der Geräte:

spreizen

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

36

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

blau

Schutzart (IP):

IP00

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Max. Leiterquerschnitt:

0 mm²

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Scatola di derivazione da incasso con coperchio bianco e viti di fissaggio.Dimensioni 479x154x70 mm