VIMAR SPA - VIWV70001 SCATOLA DERIVAZIONE INCASSO 92X92X50MM - V70001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - quadratisch
Ausführung - sonstige
Schutzart (IP) - IP00
Bestückung - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352081994
Artikelnummer
VIWV70001
Herstellernummer
V70001
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Form:
quadratisch
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP00
Bestückung:
ohne
Farbe:
blau
Durchmesser:
0 mm
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Tiefe:
0...50 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Länge:
92 mm
Breite:
92 mm
Befestigung der Geräte:
spreizen
Innentiefe:
50 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
10
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne


