VIMAR SPA - VIWV53108 CENTRALINO ESTETICO INCASSO 8M FUM - V53108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8007352492196
Artikelnummer
VIWV53108
Herstellernummer
V53108
Hersteller
VIW
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
256.9 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
259.9 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
105.5 mm
Mit Schloss:
ja
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
75.7 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
Druckknopf
Innentiefe:
104.5 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
0
EMV-Ausführung:
nein



