Startseite

VIMAR SPA - VIWV51112 CENTRALINO PARETE 12M IP55 +PT GRIGIO - V51112

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352078970

Artikelnummer

VIWV51112

Herstellernummer

V51112

Hersteller

VIW

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Mit Schloss:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbautiefe:

0 mm

Innentiefe:

139 mm

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Farbe:

grau

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

0

Schutzart (IP):

IP55

Höhe:

250 mm

Breite:

285 mm

Tiefe:

140 mm

Centralino da parete IP55, con portello trasparente a cerniera orizzontale, 12 moduli, grigio RAL 7035. Guida EN 50022 regolabile peril montaggio di apparecchi fuori standard. Fornito con tappi per ildoppio isolamento. Predisposto per portamorsettiera V51856. Abbinabilealla cassetta di distribuzione V51790 e ad altri centralini conaccessori di giunzione V51905 o V51912.