VIMAR SPA - VIWV50436 CENTRALINO PARETE 36M IP40 +PT GRIGIO - V50436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 36
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Packung
1 ST
EAN
8007352152656
Artikelnummer
VIWV50436
Herstellernummer
V50436
Hersteller
VIW
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
36
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
0 mm
Innentiefe:
99 mm
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Farbe:
grau
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
0
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
450 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
100 mm



