Startseite

VIMAR SPA - VIWV50312 CENTRALINO PARETE 12M IP40 S/PT GRIGIO - V50312

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Art der Abdeckung - ohne

  • Ausführung Deckel - geschlossen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352152519

Artikelnummer

VIWV50312

Herstellernummer

V50312

Hersteller

VIW

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Art der Abdeckung:

ohne

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Mit Schloss:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbautiefe:

0 mm

Innentiefe:

94 mm

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Farbe:

grau

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

0

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

185 mm

Breite:

283 mm

Tiefe:

94 mm

Centralino da parete senza portello 12 moduli, (12+1), parete lisci, grigio RAL 7035. Predisposto per morsettiera V51861.