Startseite

VIMAR SPA - VIWRS15.1 SCHEDA COMANDO 230V FRAGMA 4A/6A - RS15.1

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWRS15.1 SCHEDA COMANDO 230V FRAGMA 4A/6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406317360

Artikelnummer

VIWRS15.1

Herstellernummer

RS15.1

Hersteller

VIW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Farbe:

sonstige

Scheda elettronica di comando a dip e trimmer con ricevitore radio 433 MHz incorporato per barriere 230 V~ FRAGMA 4A o FRAGMA 6A

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie