Startseite

VIMAR SPA - VIW31000A.FC TASTO 1M ASSIALE SIMBOLO FRECCE CANAPA - 31000A.FC

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW31000A.FC TASTO 1M ASSIALE SIMBOLO FRECCE CANAPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - beige

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7032

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352693715

Artikelnummer

VIW31000A.FC

Herstellernummer

31000A.FC

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

beige

RAL-Nummer (ähnlich):

7032

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

22.1 mm

Höhe:

52.7 mm

Tiefe:

5.3 mm

Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo frecce illuminabile, canapa