VIMAR SPA - VIW30046.B USCITA CAVO CON MORSETTIERA 20A BIANCO - 30046.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - weiß
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8007352777255
Artikelnummer
VIW30046.B
Herstellernummer
30046.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Farbe:
weiß
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Uscita cavo con morsettiera 2P+T 20 A 250 V~, bianco - 2 moduli


