VIMAR SPA - VIW22751.RN.11 DUE TASTI TONDO DOMOTICA ILLUM. NICHEL - 22751.RN.11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - sonstige
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Wirkprinzip - elektromechanisch
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8007352744103
Artikelnummer
VIW22751.RN.11
Herstellernummer
22751.RN.11
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
sonstige
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Wirkprinzip:
elektromechanisch
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Wendetaster:
0
Ausführung kontaktlos:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Polzahl:
0
Mit Beleuchtung:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Signallampe:
nein
Rückmeldekontakt:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Silber
RAL-Nummer (ähnlich):
7048
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
15 mm
Gerätehöhe:
15 mm
Gerätetiefe:
8.2 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


