Startseite

VIMAR SPA - VIW22644.12 PLACCA 6M (2+2+2) INT71 BRONZO SC. SPAZZ - 22644.12

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW22644.12 PLACCA 6M (2+2+2) INT71 BRONZO SC. SPAZZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 6

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Eikon EXÉ

EAN

8007352664883

Artikelnummer

VIW22644.12

Herstellernummer

22644.12

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

6

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

6

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Bronze

RAL-Nummer (ähnlich):

7013

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

232 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

10.2 mm

Einbaubreite:

232 mm

Placca 6 moduli (2+2+2 interasse 71 mm), metallo spazzolato, bronzo scuro spazzolato