VIMAR SPA - VIW21665.76 PLACCA 10IN NERO DIAMANTE - 21665.76

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - schwarz
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Glas
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352423855
Artikelnummer
VIW21665.76
Herstellernummer
21665.76
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
schwarz
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Glas
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
345 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
250 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Einbaubreite:
345 mm
Tiefe:
16.2 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
250 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


