Startseite

VIMAR SPA - VIW21665.70 PLACCA 10IN BIANCO DIAMANTE - 21665.70

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW21665.70 PLACCA 10IN BIANCO DIAMANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Glas

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352423848

Artikelnummer

VIW21665.70

Herstellernummer

21665.70

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Glas

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

345 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

250 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Einbaubreite:

345 mm

Tiefe:

16.2 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

250 mm

Placca 10 in, cristallo, bianco diamante

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie