VIMAR SPA - VIW20684.15 PLACCA ROUND 4M ANTRACITE MATT - 20684.15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - anthrazit
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
5 ST
EAN
8007352260924
Artikelnummer
VIW20684.15
Herstellernummer
20684.15
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
anthrazit
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Klappdeckel:
nein
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


