VIMAR SPA - VIW20683.15 PLACCA ROUND 3M ANTRACITE MATT - 20683.15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Metall
Mit Klappdeckel - nein
Packung
5 ST
EAN
8001022840690
Artikelnummer
VIW20683.15
Herstellernummer
20683.15
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Metall
Mit Klappdeckel:
nein
Placca Round 3 moduli, metallo, antracite matt
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


