VIMAR SPA - VIW20654.C01 PLACCA CLASSIC 4M BIANCO ARTICO - 20654.C01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - weiß
Werkstoff - Metall
Mit Klappdeckel - nein
Breite - 142.3 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352479630
Artikelnummer
VIW20654.C01
Herstellernummer
20654.C01
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Metall
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
142.3 mm
Höhe:
84.8 mm
Tiefe:
8.9 mm
Placca Classic 4 moduli, metallo, bianco artico, cornice cromata
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


