VIMAR SPA - VIW20653.C15 PLACCA CLASSIC 3M ANTRACITE MATT - 20653.C15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Metall
Ausführung der Oberfläche - matt
Mit Klappdeckel - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352479180
Artikelnummer
VIW20653.C15
Herstellernummer
20653.C15
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Metall
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
119.8 mm
Höhe:
84.8 mm
Tiefe:
9 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


