Startseite

VIMAR SPA - VIW20653.15 PLACCA CLASSIC 3M ANTRACITE MATT - 20653.15

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20653.15 PLACCA CLASSIC 3M ANTRACITE MATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Metall

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8001022840676

Artikelnummer

VIW20653.15

Herstellernummer

20653.15

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Metall

Mit Klappdeckel:

nein

Placca Classic 3 moduli, metallo, antracite matt

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie