VIMAR SPA - VIW20582.N INGRESSO AUDIO RCA 2M NEXT - 20582.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Cinch
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Staubschutz - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352400610
Artikelnummer
VIW20582.N
Herstellernummer
20582.N
Hersteller
VIW
Verwendung:
Cinch
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


