VIMAR SPA - VIW20582 INGRESSO AUDIO RCA 2M GRIGIO - 20582

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte
Verwendung - für Datenanschlussgehäuse
Tragring - nein
Mit Staubschutz - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352400597
Artikelnummer
VIW20582
Herstellernummer
20582
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Verwendung:
für Datenanschlussgehäuse
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Befestigungsart:
kleben
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


