Startseite

VIMAR SPA - VIW20582.B INGRESSO AUDIO RCA 2M BIANCO - 20582.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20582.B INGRESSO AUDIO RCA 2M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - für Datenanschlussgehäuse

  • Montageart - Geräteeinbaukanal

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte

  • Tragring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352400603

Artikelnummer

VIW20582.B

Herstellernummer

20582.B

Hersteller

VIW

Verwendung:

für Datenanschlussgehäuse

Montageart:

Geräteeinbaukanal

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

kleben

Ingresso audio con 2 connettori RCA, regolazione automatica del volume, terminatore di linea incorporato, bianco - 2 moduli

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie