VIMAR SPA - VIW19292.AC.B ALIMENTATORE USB A+C 12W2,4A5V 1M BIANCO - 19292.AC.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 1500 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 120...230 V
Packung
1 ST
EAN
8007352643802
Artikelnummer
VIW19292.AC.B
Herstellernummer
19292.AC.B
Hersteller
VIW
Max. Ausgangsstrom:
1500 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
120...230 V
RAL-Nummer:
0
Alimentatore USB 5 V 2,4 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 2,4 A ottimizzate per caricare contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 1 modulo
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


