Startseite

VIMAR SPA - VIW14582.SL INGRESSO AUDIO RCA 2M SILVER - 14582.SL

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14582.SL INGRESSO AUDIO RCA 2M SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Cinch

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Silber

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Mit Staubschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352400313

Artikelnummer

VIW14582.SL

Herstellernummer

14582.SL

Hersteller

VIW

Verwendung:

Cinch

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Silber

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ingresso audio con 2 connettori RCA, regolazione automatica del volume, terminatore di linea incorporato, Silver - 2 moduli

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie