Startseite

VIMAR SPA - VIW14582 INGRESSO AUDIO RCA 2M BIANCO - 14582

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14582 INGRESSO AUDIO RCA 2M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Cinch

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tragring - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352400306

Artikelnummer

VIW14582

Herstellernummer

14582

Hersteller

VIW

Verwendung:

Cinch

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Befestigungsart:

kleben

Ingresso audio con 2 connettori RCA, regolazione automatica delvolume, terminatore di linea incorporato, bianco - 2 moduli

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie