VIMAR SPA - VIW14440.SL TERMOSTATO ELETTRONICO 230V SILVER - 14440.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Differenzwert - 0...1 K
Temperatur ablesbar - nein
Montageart - Unterputz
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Schutzart (IP) - IP40
Packung
5 ST
EAN
8007352311824
Artikelnummer
VIW14440.SL
Herstellernummer
14440.SL
Hersteller
VIW
Differenzwert:
0...1 K
Temperatur ablesbar:
nein
Montageart:
Unterputz
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP40
Farbe:
Silber
Höhe:
49 mm
Breite:
44.3 mm
Tiefe:
52.2 mm
Termostato elettronico per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), commutatore estate/off/inverno, ingresso per l’attivazione a distanza della funzione “risparmio energetico”, uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz - 2 moduli.SILVER (argento)


