VIMAR SPA - VIW14411.16.6.SL INTERRUTTORE MT DIFF.1P+N C16 6MA SILVER - 14411.16.6.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 16 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Packung
5 ST
EAN
8007352319790
Artikelnummer
VIW14411.16.6.SL
Herstellernummer
14411.16.6.SL
Hersteller
VIW
Bemessungsstrom:
16 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
16 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
3000 kA
Fehlauslöseschutz:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Schutzart (IP):
IP40
Energiebegrenzungsklasse:
1
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Einbautiefe:
38 mm
Überspannungskategorie:
3
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


