Startseite

VIMAR SPA - VIW14386.B.SL SPIA DIFFUSORE BIANCO SILVER - 14386.B.SL

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14386.B.SL SPIA DIFFUSORE BIANCO SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 250 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP40

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352310735

Artikelnummer

VIW14386.B.SL

Herstellernummer

14386.B.SL

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

250 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Fassung:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Farbe:

Silber

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

48.9 mm

Gerätetiefe:

32.6 mm

Spia per unità di segnalazione, diffusore bianco, Silver. Fornita senza unità di segnalazione

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie