VIMAR SPA - VIW14339.6.SL PRESA RJ45 NETSAFE CAT6 UTP 110 SILVER - 14339.6.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Unterputzmontage - ja
Befestigungsart - einrasten
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Kategorie - 6
Packung
10 ST
Produktserien
Net Safe
EAN
8007352310476
Artikelnummer
VIW14339.6.SL
Herstellernummer
14339.6.SL
Hersteller
VIW
Unterputzmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6
Farbe:
Silber
Anschlussart:
110
Buchsen geschirmt:
nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja


