Startseite

VIMAR SPA - VIW14339.4.SL PRESA RJ45 NETSAFE CAT5E UTP 110 SILVER - 14339.4.SL

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14339.4.SL PRESA RJ45 NETSAFE CAT5E UTP 110 SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Unterputzmontage - ja

  • Befestigungsart - einrasten

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

  • Kategorie - 5E

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Net Safe

EAN

8007352310438

Artikelnummer

VIW14339.4.SL

Herstellernummer

14339.4.SL

Hersteller

VIW

Unterputzmontage:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Kategorie:

5E

Farbe:

Silber

Anschlussart:

110

Buchsen geschirmt:

nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Adattatore per moduli MINI-COM Panduit, bianco