Startseite

VIMAR SPA - VIW14339.14.SL PRESA RJ45 NETSAFE CAT6 FTP SILVER - 14339.14.SL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Unterputzmontage - ja

  • Befestigungsart - einrasten

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

  • Kategorie - 6

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Net Safe

EAN

8007352463196

Artikelnummer

VIW14339.14.SL

Herstellernummer

14339.14.SL

Hersteller

VIW

Unterputzmontage:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Kategorie:

6

Farbe:

Silber

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

39.8 mm

Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, Silver