Startseite

VIMAR SPA - VIW14331.SL PRESA POLARIZZATA 2P 6A 24V SELV SILVER - 14331.SL

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14331.SL PRESA POLARIZZATA 2P 6A 24V SELV SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Farbe - Silber

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9006

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352310247

Artikelnummer

VIW14331.SL

Herstellernummer

14331.SL

Hersteller

VIW

Mit Klappdeckel:

nein

Farbe:

Silber

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Nennstrom:

6 A

Nennspannung:

24 V

Gerätetiefe:

34.5 mm

Presa polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV) per spine 01616 e 01617 (1spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm), Silver. Perimpianti Hi-Fi, filodiffusione, etc.

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie