VIMAR SPA - VIW14330.SL PRESA 2P 6A 24V SELV SILVER - 14330.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - Silber
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Mit Staubschutz - nein
Packung
20 ST
EAN
8007352310223
Artikelnummer
VIW14330.SL
Herstellernummer
14330.SL
Hersteller
VIW
Verwendung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Mit Staubschutz:
nein
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
34.7 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


