VIMAR SPA - VIW14303.SL PRESA TV-FM-SAT DIRETTA 3 USCITE SILVER - 14303.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Zusammenstellung - Basiselement
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.8 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 1.3 dB
Anzahl der Auslässe - 3
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.9 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.1 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8007352395060
Artikelnummer
VIW14303.SL
Herstellernummer
14303.SL
Hersteller
VIW
Ausführung:
Stichdose
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1.8 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
1.3 dB
Anzahl der Auslässe:
3
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Fernspeisetauglich:
ja
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
Silber
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Kunststoff


