Startseite

VIMAR SPA - VIW14298.SL ALIMENTATORE USB C 30W PD SILVER - 14298.SL

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14298.SL ALIMENTATORE USB C 30W PD SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung - 120...240 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Max. Ausgangsstrom - 3 mA

  • Anschlussart - Schraubklemme

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352704121

Artikelnummer

VIW14298.SL

Herstellernummer

14298.SL

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung:

120...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Max. Ausgangsstrom:

3 mA

Anschlussart:

Schraubklemme

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Silber

RAL-Nummer:

9006

Gerätehöhe:

4900 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

37 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Antibakterielle Behandlung:

nein

Alimentatore USB da 30 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Silver - 2 moduli