Startseite

VIMAR SPA - VIW14295.CC.SL ALIMENTATORE USB C+C 15W 3A 5V 2M SILVER - 14295.CC.SL

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14295.CC.SL ALIMENTATORE USB C+C 15W 3A 5V 2M SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Silber

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung - 120...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352647039

Artikelnummer

VIW14295.CC.SL

Herstellernummer

14295.CC.SL

Hersteller

VIW

Max. Ausgangsstrom:

3 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Silber

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung:

120...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9006

Gerätebreite:

4500 mm

Gerätehöhe:

4900 mm

Gerätetiefe:

4000 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Antibakterielle Behandlung:

nein

Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Silver - 2 moduli

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie